WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.032.4553.1 CONNETTORE SPINA RST20I3S S1 ZR3 V SW - 96.032.4553.1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 20 A
Polzahl - 3
Ausführung - Stecker
Anschlussart - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
4015573895072
Artikelnummer
WIE96.032.4553.1
Herstellernummer
96.032.4553.1
Hersteller
WIE
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
3
Ausführung:
Stecker
Anschlussart:
Schraubanschluss
Kabeldurchmesser:
18...18 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.75...6 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.75...6 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Mit Zugentlastung:
ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Brandlast:
0.339 kWh
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
3 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
96.5 mm
Höhe:
35.4 mm
Breite:
35.4 mm


