WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.032.4153.9 CONNETTORE SPINA RST20I3S S1 ZR2SV BL07 - 96.032.4153.9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 20 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - Stecker
Packung
1 ST
EAN
4015573982918
Artikelnummer
WIE96.032.4153.9
Herstellernummer
96.032.4153.9
Hersteller
WIE
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
Stecker
Anschlussart:
Schraubanschluss
Kabeldurchmesser:
10...14 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
4...4 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.75...6 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, 3
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
blau
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Mit Zugentlastung:
ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Brandlast:
0.27 kWh
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
3 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
78.4 mm
Höhe:
34.6 mm
Breite:
34.6 mm


