Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.032.0055.7 CONNETTORE SPINA RST20I3F S2 ZR1SVH GN02 - 96.032.0055.7

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.032.0055.7 CONNETTORE SPINA RST20I3F S2 ZR1SVH GN02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung - Stecker

  • Anschlussart - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4015573875005

Artikelnummer

WIE96.032.0055.7

Herstellernummer

96.032.0055.7

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

3

Ausführung:

Stecker

Anschlussart:

Federzuganschluss

Kabeldurchmesser:

10...10 mm

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

0.5...1.5 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.5...2.5 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

2

Pol-Kennzeichnung:

1, 2, PE

Mechanische Codierung:

nein

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

grün

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Mit Zugentlastung:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.271 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

3 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

79.1 mm

Höhe:

34.6 mm

Breite:

34.6 mm

MALE C.W.STR-REL.RST20I3F S2 ZR1SVH GN02 Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili