Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.030.0153.0 DISTRIBUTORRST20I3V 3P1 F V GL - 96.030.0153.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.030.0153.0 DISTRIBUTORRST20I3V 3P1 F V   GL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Anzahl der Eingänge - 1

Packung

  • 100 ST

EAN

4015573734746

Artikelnummer

WIE96.030.0153.0

Herstellernummer

96.030.0153.0

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP66

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

3

Pol-Kennzeichnung:

L, N, PE

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

grau

Farbe des separaten Adapterstücks:

schwarz

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Halogenfrei:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Brandlast:

0.231 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

3

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

55.5 mm

Höhe:

31.3 mm

Breite:

85.8 mm

Art des Verteilers:

Verteilerblock

Befestigungsmöglichkeit:

integriert

DISTRIBUTORRST20I3V 3P1 F V GL Wieland , Derivazione precablata ad innesto per impianti civili