WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.022.4055.7 CONNECTOR MALE RST20I2S S1 ZR1 VH GN02 - 96.022.4055.7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 20 A
Polzahl - 2
Schutzart (IP) - IP66
Packung
100 ST
EAN
4049088375538
Artikelnummer
WIE96.022.4055.7
Herstellernummer
96.022.4055.7
Hersteller
WIE
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP66
Anschlussart:
Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.75...6 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.75...6 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
1, 2
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
sonstige
Mit Zugentlastung:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
3
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
79.1 mm
Höhe:
34.6 mm
Breite:
34.6 mm


