Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.022.4051.4 CONNETTORE SPINA RST20I2S S13ZR1SVL BR01 - 96.022.4051.4

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.022.4051.4 CONNETTORE SPINA RST20I2S S13ZR1SVL BR01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 50 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 2

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - Stecker

Packung

  • 1 ST

EAN

4015573853522

Artikelnummer

WIE96.022.4051.4

Herstellernummer

96.022.4051.4

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

50 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

2

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

Stecker

Anschlussart:

Schraubanschluss

Kabeldurchmesser:

10...10 mm

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

4...4 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

4...4 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

1, 2

Mechanische Codierung:

nein

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

braun

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Mit Zugentlastung:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.268 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

3

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

80.4 mm

Höhe:

34.6 mm

Breite:

34.6 mm

MALE C.W.STR-REL.RST20I2S S13ZR1SVL BR01 Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili