Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.020.0153.1 DISTRIBUTORRST20I2V 3P1 F V SW - 96.020.0153.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.020.0153.1 DISTRIBUTORRST20I2V 3P1 F V   SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 2

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Anzahl der Eingänge - 1

Packung

  • 100 ST

EAN

4015573949553

Artikelnummer

WIE96.020.0153.1

Herstellernummer

96.020.0153.1

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

2

Schutzart (IP):

IP68

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

3

Pol-Kennzeichnung:

L, N

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Farbe des separaten Adapterstücks:

schwarz

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Halogenfrei:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Brandlast:

0.226 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

3

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

55.5 mm

Höhe:

31.3 mm

Breite:

85.8 mm

Art des Verteilers:

Verteilerblock

Befestigungsmöglichkeit:

integriert

DISTRIBUTORRST20I2V 3P1 F V SW Wieland , Derivazione precablata ad innesto per impianti civili