WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.932.5053.0 CONNETTORE SPINA ST18/7S ZEV SWBR RD - 93.932.5053.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 16 A
Polzahl - 7
Schutzart (IP) - IP40
Ausführung - Stecker
Packung
1 ST
EAN
4015573244214
Artikelnummer
WIE93.932.5053.0
Herstellernummer
93.932.5053.0
Hersteller
WIE
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
7
Schutzart (IP):
IP40
Ausführung:
Stecker
Anschlussart:
Schraubanschluss
Kabeldurchmesser:
11...11 mm
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
2
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
braun
Mit Zugentlastung:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Brandlast:
0.218 kWh
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
63.7 mm
Höhe:
25.2 mm
Breite:
66.2 mm


