Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.932.3353.0 CONNETTORE SPINA ST18/3S ZE SW RD - 93.932.3353.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.932.3353.0 CONNETTORE SPINA ST18/3S ZE SW RD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung - Stecker

Packung

  • 1 ST

EAN

4015573244078

Artikelnummer

WIE93.932.3353.0

Herstellernummer

93.932.3353.0

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

Stecker

Pol-Kennzeichnung:

L, N, PE

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.082 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

2

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Connettori ST18/3S ZE SW RD