WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.931.4953.0 FEMALE PART ST18/4B1 ZEV SW RD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 16 A
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP20
Ausführung - Buchse
Packung
100 ST
EAN
4015573243996
Artikelnummer
WIE93.931.4953.0
Herstellernummer
93.931.4953.0
Hersteller
WIE
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Buchse
Pol-Kennzeichnung:
2, N, PE, 1
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Mit Zugentlastung:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Brandlast:
0.161 kWh
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
4 kV


