Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.931.4553.0 FEMALE PART ST18/5B ZEVNSW RD - 93.931.4553.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.931.4553.0 FEMALE PART ST18/5B ZEVNSW RD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchse

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 100 ST

EAN

4015573243934

Artikelnummer

WIE93.931.4553.0

Herstellernummer

93.931.4553.0

Hersteller

WIE

Ausführung:

Buchse

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP20

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Mit Zugentlastung:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.217 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

2

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

FEMALE PART ST18 5B ZEVNSW RD Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili