WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.931.4353.0 FEMALE PARTST18/3B ZEV SW RD - 93.931.4353.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Codierung - ja
Halogenfrei - ja
Brandlast - 0.097 kWh
Kontaktmaterial - CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte - versilbert
Packung
200 ST
EAN
4015573243910
Artikelnummer
WIE93.931.4353.0
Herstellernummer
93.931.4353.0
Hersteller
WIE
Mechanische Codierung:
ja
Halogenfrei:
ja
Brandlast:
0.097 kWh
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
4 kV


