Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.931.3653.0 FEMALE PART ST18/5B1 ZEVNSW RD

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.931.3653.0 FEMALE PART ST18/5B1 ZEVNSW RD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Ausführung - Buchse

  • Mechanische Codierung - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

4015573243811

Artikelnummer

WIE93.931.3653.0

Herstellernummer

93.931.3653.0

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

5

Ausführung:

Buchse

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.208 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

2

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Presa con serracavo ST18/5B1 ZEVNSW RD