Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.732.3350.0 MALE P&STRAIN-RELST18/3S ZE WS RDM - 93.732.3350.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.732.3350.0 MALE P&STRAIN-RELST18/3S    ZE  WS   RDM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 100 ST

EAN

4015573242241

Artikelnummer

WIE93.732.3350.0

Herstellernummer

93.732.3350.0

Hersteller

WIE

Ausführung:

Stecker

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP20

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

2.5...2.5 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

L, N, PE

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.083 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

2

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

MALE P STRAIN-RELST18 3S ZE WS RDM Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili