WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.432.2553.1 CONNETTORE SPINA BST14I3F S1 ZR1 MSW - 93.432.2553.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 50 V
Bemessungsstrom - 3 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP20
Mechanische Codierung - ja
Packung
1 ST
EAN
4015573460652
Artikelnummer
WIE93.432.2553.1
Herstellernummer
93.432.2553.1
Hersteller
WIE
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstrom:
3 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabeldurchmesser:
6.5...6.5 mm
Abmantellänge:
23 mm
Abisolierlänge:
9 mm
Pol-Kennzeichnung:
1+, 2-
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Halogenfrei:
ja
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vergoldet
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
0.8 kV


