Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.422.0553.1 CONNETTORE SPINA BST14I2F S1 ZR1 S MGN01 - 93.422.0553.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.422.0553.1 CONNETTORE SPINA BST14I2F S1 ZR1 S MGN01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 50 V

  • Bemessungsstrom - 3 A

  • Polzahl - 2

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung - Stecker

Packung

  • 1 ST

EAN

4015573442535

Artikelnummer

WIE93.422.0553.1

Herstellernummer

93.422.0553.1

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

50 V

Bemessungsstrom:

3 A

Polzahl:

2

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

Stecker

Anschlussart:

Federzuganschluss

Kabeldurchmesser:

6.5...6.5 mm

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.25...0.75 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

1+, 2-

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

grün

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Mit Zugentlastung:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.038 kWh

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vergoldet

Verschmutzungsgrad:

2

Bemessungsstoßspannung:

0.8 kV

Länge:

47 mm

Höhe:

14.4 mm

Breite:

15.2 mm

Spina con serracavo BST14I2F S1 ZR1 S MGN01