Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.421.4553.1 FEMMINA INCASSO BST14I2F B1 ZR1 S MPB02 - 93.421.4553.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.421.4553.1 FEMMINA INCASSO BST14I2F B1 ZR1 S MPB02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 50 V

  • Bemessungsstrom - 3 A

  • Polzahl - 2

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung - Buchse

Packung

  • 1 ST

EAN

4015573655508

Artikelnummer

WIE93.421.4553.1

Herstellernummer

93.421.4553.1

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

50 V

Bemessungsstrom:

3 A

Polzahl:

2

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

Buchse

Anschlussart:

Federzuganschluss

Kabeldurchmesser:

6.5...6.5 mm

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

1...1 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

1...1 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

1+, 2-

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

sonstige

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Mit Zugentlastung:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0 kWh

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vergoldet

Verschmutzungsgrad:

2

Durchgangswiderstand:

0 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

0.8 kV

Länge:

47 mm

Höhe:

14.4 mm

Breite:

15.2 mm

Presa con serracavo BST14I2F B1 ZR1 S MPB02