Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.420.0453.0 DISTRIBUTORBST14I2V 3P1 GN01 - 93.420.0453.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.420.0453.0 DISTRIBUTORBST14I2V 3P1       GN01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 50 V

  • Bemessungsstrom - 3 A

  • Polzahl - 2

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Anzahl der Eingänge - 1

Packung

  • 50 ST

EAN

4015573682696

Artikelnummer

WIE93.420.0453.0

Herstellernummer

93.420.0453.0

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

50 V

Bemessungsstrom:

3 A

Polzahl:

2

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

3

Pol-Kennzeichnung:

1+, 2-

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

grün

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Halogenfrei:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vergoldet

Verschmutzungsgrad:

2

Bemessungsstoßspannung:

0.8 kV

Länge:

37 mm

Höhe:

35 mm

Breite:

21.9 mm

Art des Verteilers:

Verteilerblock

Distributori BST14I2V 3P1 GN01