WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.171.3653.0 FEMALE PARTST18/5B F1 SW ON - 93.171.3653.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Codierung - ja
Halogenfrei - ja
Brandlast - 0.042 kWh
Kontaktmaterial - CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte - versilbert
Packung
100 ST
EAN
4015573240841
Artikelnummer
WIE93.171.3653.0
Herstellernummer
93.171.3653.0
Hersteller
WIE
Mechanische Codierung:
ja
Halogenfrei:
ja
Brandlast:
0.042 kWh
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
4 kV


