Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.030.4753.0 DISTRIBUTION ST18/3ZK3/1PSW

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.030.4753.0 DISTRIBUTION ST18/3ZK3/1PSW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Art des Verteilers - Verteilerblock

Packung

  • 100 ST

EAN

4015573237636

Artikelnummer

WIE93.030.4753.0

Herstellernummer

93.030.4753.0

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP20

Art des Verteilers:

Verteilerblock

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

3

Pol-Kennzeichnung:

L, N, PE

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Farbe des separaten Adapterstücks:

schwarz

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

70 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Brandlast:

0.09 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

2

Länge:

39 mm

Höhe:

26 mm

Breite:

28 mm

Distributori ST18/3ZK3/1P SW