Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.954.4053.0 CONNETTORE SPINA GST18I5S S1 ZR1 WS - 92.954.4053.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.954.4053.0 CONNETTORE SPINA GST18I5S S1 ZR1 WS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung - Stecker

Packung

  • 1 ST

EAN

4015573847040

Artikelnummer

WIE92.954.4053.0

Herstellernummer

92.954.4053.0

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

Stecker

Anschlussart:

Schraubanschluss

Kabeldurchmesser:

7...13.5 mm

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

0.75...2.5 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.75...2.5 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

3, N, PE, 2, 1

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

weiß

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Mit Zugentlastung:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.157 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

2

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

76.4 mm

Höhe:

15 mm

Breite:

47.75 mm

MALE C.W.STR-REL.GST18I5S S1 ZR1 WS Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili