Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.953.4053.1 FEM.C.W.STR-REL.GST18I5S B1 ZR1 SW - 92.953.4053.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.953.4053.1 FEM.C.W.STR-REL.GST18I5S B1 ZR1    SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchse

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 50 ST

EAN

4015573847026

Artikelnummer

WIE92.953.4053.1

Herstellernummer

92.953.4053.1

Hersteller

WIE

Ausführung:

Buchse

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP20

Anschlussart:

Schraubanschluss

Kabeldurchmesser:

7...13.5 mm

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

0.75...2.5 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.75...2.5 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

3, N, PE, 2, 1

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Mit Zugentlastung:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.156 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

2

Durchgangswiderstand:

0 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

76.4 mm

Höhe:

15 mm

Breite:

47.75 mm

FEM.C.W.STR-REL.GST18I5S B1 ZR1 SW Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili