Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.933.0053.1 FEM.C.W.STR-REL. GST18I3F B2 ZR1 SW - 92.933.0053.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.933.0053.1 FEM.C.W.STR-REL. GST18I3F B2 ZR1  SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchse

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 50 ST

EAN

4015573402546

Artikelnummer

WIE92.933.0053.1

Herstellernummer

92.933.0053.1

Hersteller

WIE

Ausführung:

Buchse

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP20

Anschlussart:

Federzuganschluss

Kabeldurchmesser:

10.3...10.3 mm

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

1.5...1.5 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

2.5...2.5 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

2

Pol-Kennzeichnung:

L, N, PE

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Mit Zugentlastung:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.12 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

2

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

75 mm

Höhe:

15.5 mm

Breite:

32.5 mm

FEM.C.W.STR-REL. GST18I3F B2 ZR1 SW Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili