Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.257.0504.1 CAVO PRECONFEZ. GST18I5KS-S 15 05SW - 92.257.0504.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.257.0504.1 CAVO PRECONFEZ. GST18I5KS-S 15 05SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Art der konfektionierten Leitung - Geräte-Anschlussleitung

Packung

  • 1 ST

EAN

4015573613553

Artikelnummer

WIE92.257.0504.1

Herstellernummer

92.257.0504.1

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP20

Art der konfektionierten Leitung:

Geräte-Anschlussleitung

Ausführung Seite 1:

freies Leitungsende

Ausführung Seite 2:

Stecker

Leiterendenbehandlung:

ultraschallverdichtete Aderenden

Gesamtlänge:

500 mm

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Gehäusefarbe:

schwarz

Kabeltyp:

H05VV-F

Kabeldurchmesser:

10.1...10.1 mm

Abmantellänge:

35 mm

Abisolierlänge:

9 mm

Mantel-Farbe:

schwarz

Pol-Kennzeichnung:

3, N, PE, 2, 1

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:

100 °C

Leitung dauertemperaturbeständig bis:

70 °C

Halogenfrei:

nein

Brandlast:

0.453 kWh

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

2

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

INSTALL.COUPLERGST18I5KS-S 15 05SW Wieland , Cavo precablato con connettori ad innesto per impianti civili