Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.238.3060.2 CAVO PRECONFEZ. GST18I3K1BS 25H 30WS - 92.238.3060.2

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.238.3060.2 CAVO PRECONFEZ. GST18I3K1BS 25H 30WS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Art der konfektionierten Leitung - Verbindungskabel

Packung

  • 1 ST

EAN

4015573582187

Artikelnummer

WIE92.238.3060.2

Herstellernummer

92.238.3060.2

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP20

Art der konfektionierten Leitung:

Verbindungskabel

Ausführung Seite 1:

Buchse

Ausführung Seite 2:

Stecker

Leiterendenbehandlung:

ultraschallverdichtete Aderenden

Gesamtlänge:

3000 mm

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Kabeltyp:

H05Z1Z1-F

Kabeldurchmesser:

10.2...10.2 mm

Abmantellänge:

35 mm

Abisolierlänge:

9 mm

Mantel-Farbe:

weiß

Pol-Kennzeichnung:

L, N, PE

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:

100 °C

Leitung dauertemperaturbeständig bis:

70 °C

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

1.864 kWh

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

2

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

CONNEC.WITH CABLEGST18I3K1BS 25H 30WS Wieland , Cavo precablato con connettori ad innesto per impianti civili