WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.050.3453.0 DISTRIBUTORE GST18I5VK2P1TB V PB02 - 92.050.3453.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 20 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP20
Art des Verteilers - T-Verteiler
Packung
1 ST
EAN
4049088315947
Artikelnummer
WIE92.050.3453.0
Herstellernummer
92.050.3453.0
Hersteller
WIE
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Art des Verteilers:
T-Verteiler
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
2
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE, D1, D2
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
blau
Farbe des separaten Adapterstücks:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Halogenfrei:
ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Brandlast:
0.142 kWh
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
2
Durchgangswiderstand:
0 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
44 mm
Höhe:
43 mm
Breite:
47.7 mm
Art der integrierten Schaltung:
sonstige


