Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.050.2453.0 LINECT-DISTR.GST18I5VN2P1N V PB - 92.050.2453.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.050.2453.0 LINECT-DISTR.GST18I5VN2P1N  V   PB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Anzahl der Eingänge - 1

Packung

  • 50 ST

EAN

4049088098116

Artikelnummer

WIE92.050.2453.0

Herstellernummer

92.050.2453.0

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

2

Pol-Kennzeichnung:

L, N, PE, D1, D2

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

blau

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Halogenfrei:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Brandlast:

0.311 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

2

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

71.6 mm

Höhe:

50.2 mm

Breite:

77.1 mm

Art des Verteilers:

direkter Leuchtenanschluss

LINECT-DISTR.GST18I5VN2P1N V PB Wieland , Derivazione precablata ad innesto per impianti civili