Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.031.5453.1 FLAT CABLE ADAPTER 3POLES

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.031.5453.1 FLAT CABLE ADAPTER 3POLES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung - Abgriff

Packung

  • 1 ST

EAN

4049088287039

Artikelnummer

WIE92.031.5453.1

Herstellernummer

92.031.5453.1

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

Abgriff

Phasenabgriff:

L1-L3

Art der integrierten Schaltung:

ohne

Pol-Kennzeichnung:

L, N, PE

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Gehäusefarbe:

schwarz

Transparent:

nein

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Brandlast:

0.594 kWh

Halogenfrei:

ja

Kontaktmaterial:

CuSn

Länge:

89.5 mm

Höhe:

42.8 mm

Breite:

61 mm

FLAT CABLE ADAPTER 3POLES Wieland , Adattatore per cavo piatto per connettori precablati ad innesto per impianti civili