Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.030.3653.5 DISTRIBUTORE GST18I3VK2P1TB V TR01 - 92.030.3653.5

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.030.3653.5 DISTRIBUTORE GST18I3VK2P1TB V TR01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Art des Verteilers - T-Verteiler

Packung

  • 1 ST

EAN

4049088321627

Artikelnummer

WIE92.030.3653.5

Herstellernummer

92.030.3653.5

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP20

Art des Verteilers:

T-Verteiler

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

2

Pol-Kennzeichnung:

L, N, PE

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

sonstige

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Halogenfrei:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Brandlast:

0 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

2

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

57.3 mm

Höhe:

44.8 mm

Breite:

37 mm

DISTRIBUT. 1I 2O GST18I3VK2P1TB V TR01 Wieland , Derivazione precablata ad innesto per impianti civili