Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.030.0953.0 DISTRIBUTOR GST18I3V 5P1CB V WS - 92.030.0953.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.030.0953.0 DISTRIBUTOR    GST18I3V 5P1CB V   WS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Anzahl der Eingänge - 1

Packung

  • 90 ST

EAN

4049088391903

Artikelnummer

WIE92.030.0953.0

Herstellernummer

92.030.0953.0

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

5

Pol-Kennzeichnung:

L, N, PE

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

weiß

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Halogenfrei:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Brandlast:

0.222 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

2

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

58 mm

Höhe:

52.5 mm

Breite:

34.9 mm

Art des Verteilers:

sonstige

NO DESCRIPTION Wieland , Derivazione precablata ad innesto per impianti civili