Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.030.0053.1 DISTRIBUTORE GST18I3VS3G1 V E SW - 92.030.0053.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.030.0053.1 DISTRIBUTORE GST18I3VS3G1 V E SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Art des Verteilers - Schaltverteiler

Packung

  • 1 ST

EAN

4049088252341

Artikelnummer

WIE92.030.0053.1

Herstellernummer

92.030.0053.1

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP20

Art des Verteilers:

Schaltverteiler

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

5

Pol-Kennzeichnung:

1, 2, 3

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Halogenfrei:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Brandlast:

0.022 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

2

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

58 mm

Höhe:

52.5 mm

Breite:

34.9 mm

SWITCH DISTRIBUT. GST18I3VS3G1 V E SW Wieland , Derivazione precablata ad innesto per impianti civili