Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE91.952.4353.0 MALE.C.W.STR-REL. GST15I5S S1 ZR1VW BL - 91.952.4353.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE91.952.4353.0 MALE.C.W.STR-REL. GST15I5S S1 ZR1VW  BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Bemessungsspannung - 50 V

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 50 ST

EAN

4049088039669

Artikelnummer

WIE91.952.4353.0

Herstellernummer

91.952.4353.0

Hersteller

WIE

Ausführung:

Stecker

Bemessungsspannung:

50 V

Bemessungsstrom:

10 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP20

Anschlussart:

Schraubanschluss

Kabeldurchmesser:

8.5...12.5 mm

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

0.5...2.5 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.5...2.5 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

1, 2, 3, 4, 5

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

blau

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Mit Zugentlastung:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.11 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

2

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

78 mm

Höhe:

15 mm

Breite:

32 mm

MALE.C.W.STR-REL. GST15I5S S1 ZR1VW BL Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili