WIELAND ELECTRIC SRL - WIE91.951.3653.0 CONNECTOR FEMALEGST15I5S B1VZW1VW TB04 - 91.951.3653.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Buchse
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 13 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP20
Packung
50 ST
EAN
4049088321849
Artikelnummer
WIE91.951.3653.0
Herstellernummer
91.951.3653.0
Hersteller
WIE
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
13 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Schraubanschluss
Kabeldurchmesser:
6...11.5 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.5...2.5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.5...2.5 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, 3, 4, 5
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
blau
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Mit Zugentlastung:
ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Brandlast:
0.109 kWh
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
63 mm
Höhe:
15 mm
Breite:
32.6 mm


