Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE91.922.3353.0 MALE C.W.STR-REL.GST15I2S S1 ZR1WW BL02 - 91.922.3353.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE91.922.3353.0 MALE C.W.STR-REL.GST15I2S S1 ZR1WW  BL02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Bemessungsspannung - 50 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 100 ST

EAN

4015573916128

Artikelnummer

WIE91.922.3353.0

Herstellernummer

91.922.3353.0

Hersteller

WIE

Ausführung:

Stecker

Bemessungsspannung:

50 V

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

2

Schutzart (IP):

IP20

Anschlussart:

Schraubanschluss

Kabeldurchmesser:

6...7.7 mm

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

0.5...2.5 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.5...2.5 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

1, 2

Mechanische Codierung:

ja

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Mit Zugentlastung:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.047 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

2

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

53.2 mm

Höhe:

13.8 mm

Breite:

17.7 mm

Spina con serracavo GST15I2S S1 ZR1WW BL02