Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE91.921.3453.0 FEM.C.W.STR-REL.GST15I2S B1 ZR1WW PB01 - 91.921.3453.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE91.921.3453.0 FEM.C.W.STR-REL.GST15I2S B1 ZR1WW  PB01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchse

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Polzahl - 2

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 100 ST

EAN

4015573915992

Artikelnummer

WIE91.921.3453.0

Herstellernummer

91.921.3453.0

Hersteller

WIE

Ausführung:

Buchse

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

6 A

Polzahl:

2

Schutzart (IP):

IP20

Anschlussart:

Schraubanschluss

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

1+, 2-

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

sonstige

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Mit Zugentlastung:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

2

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

53.2 mm

Höhe:

13.8 mm

Breite:

17.7 mm

Presa con serracavo GST15I2S B1 ZR1WW PB01