Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE91.921.3053.0 FEM.C.W.STR-REL.GST15I2S B1 ZR1W WS - 91.921.3053.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE91.921.3053.0 FEM.C.W.STR-REL.GST15I2S B1 ZR1W   WS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchse

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 100 ST

EAN

4015573915961

Artikelnummer

WIE91.921.3053.0

Herstellernummer

91.921.3053.0

Hersteller

WIE

Ausführung:

Buchse

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

2

Schutzart (IP):

IP20

Anschlussart:

Schraubanschluss

Kabeldurchmesser:

6...7.7 mm

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

0.5...2.5 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.5...2.5 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

L, N

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

weiß

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Mit Zugentlastung:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.048 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

2

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

53.2 mm

Höhe:

13.8 mm

Breite:

17.7 mm

Presa con serracavo GST15I2S B1 ZR1W WS