Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE91.030.4953.1 DISTRIBUTORGST15I3V 3P1H W SW - 91.030.4953.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE91.030.4953.1 DISTRIBUTORGST15I3V 3P1H  W   SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Anzahl der Eingänge - 1

Packung

  • 100 ST

EAN

4049088018671

Artikelnummer

WIE91.030.4953.1

Herstellernummer

91.030.4953.1

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

3

Pol-Kennzeichnung:

L, N, PE

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Halogenfrei:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Brandlast:

0.064 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

2

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

36.2 mm

Höhe:

33.2 mm

Breite:

21.6 mm

Art des Verteilers:

sonstige

DISTRIBUTORGST15I3V 3P1H W SW Wieland , Derivazione precablata ad innesto per impianti civili