WIELAND ELECTRIC SRL - WIE83.040.0050.0 WIENET AP ETH-A - 83.040.0050.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Übertragungsrate - 150 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz
Managed - nein
Funkprotokoll - IEEE 802.11 b/g/n
Verschlüsselung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4049088338564
Artikelnummer
WIE83.040.0050.0
Herstellernummer
83.040.0050.0
Hersteller
WIE
Max. Übertragungsrate:
150 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz
Managed:
nein
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 b/g/n
Verschlüsselung:
sonstige
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
1
Firewall:
nein
Anschluss für externe Antenne:
nein
Bridgefunktion:
nein
Repeaterfunktion:
nein
Power over Ethernet:
nein
Farbe:
schwarz
Breite:
22.5 mm
Höhe:
96.5 mm
Tiefe:
101.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Einbau:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Mastbefestigung:
nein
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Steckdosenadapter:
nein


