WIELAND ELECTRIC SRL - WIE83.020.0623.1 EXTENSION MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - Aufputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 4
Bemessungsstrom - 16 A
Vor Ort-/Handbedienung - ja
Packung
1 ST
EAN
4049088216688
Artikelnummer
WIE83.020.0623.1
Herstellernummer
83.020.0623.1
Hersteller
WIE
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Aufputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
4
Bemessungsstrom:
16 A
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Geeignet für C-Last:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Max. Schaltleistung:
3680 W
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Busmodul abnehmbar:
nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
ja


