Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE81.020.0001.0 TEMPORRIZZATORE FLARE TIME M4-2 - 81.020.0001.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE81.020.0001.0 TEMPORRIZZATORE FLARE TIME M4-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Zeitbereich - 0.1...4320000 s

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...230 V

  • Funktion ansprechverzögert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4049088154799

Artikelnummer

WIE81.020.0001.0

Herstellernummer

81.020.0001.0

Hersteller

WIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Zeitbereich:

0.1...4320000 s

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...230 V

Funktion ansprechverzögert:

ja

Funktion rückfallverzögert:

nein

Funktion Stern/Dreieck:

nein

Funktion Impulsformend:

ja

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

nein

Funktion einschaltwischend:

ja

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Funktion ausschaltwischend:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Mit Halbleiterausgang:

nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

ja

Breite:

22.5 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

100 mm

Höhe:

79 mm

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

ja

Komplettgerät mit Sockel:

nein

FLARE TIME M4-2 Wieland , Relè temporizzato