Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE81.000.6220.0 GRP.DI CONTINUITAWIPOS UPS 24-30 - 81.000.6220.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE81.000.6220.0 GRP.DI CONTINUITAWIPOS UPS 24-30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 30 A

  • Bemessungsversorgungsspannung DC - 22.5...28 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4049088126574

Artikelnummer

WIE81.000.6220.0

Herstellernummer

81.000.6220.0

Hersteller

WIE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

30 A

Bemessungsversorgungsspannung DC:

22.5...28 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Einbauhöhe:

90 mm

Direktmontage möglich:

ja

Breite:

54 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

115 mm

Schutzart (IP):

IP20

Modulo UPS USV-DC WIPOS UPS 24-30