Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE80.010.5102.2 RELAY MODULE FLARE MOVE 24VDC-2W-8A - 80.010.5102.2

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE80.010.5102.2 RELAY MODULE FLARE MOVE 24VDC-2W-8A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Antrieb, Polung - ungepolt

  • Schaltverhalten des Antriebs - monostabil

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4015573668003

Artikelnummer

WIE80.010.5102.2

Herstellernummer

80.010.5102.2

Hersteller

WIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

15.8 mm

Höhe:

78.6 mm

Tiefe:

76 mm

RELAY MODULE FLARE MOVE 24VDC-2W-8A Wieland , Relè commutatore