Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE80.010.4502.0 MODULI A RELE FLARE MOVE 24VDC-1W-6A - 80.010.4502.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE80.010.4502.0 MODULI A RELE FLARE MOVE 24VDC-1W-6A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

  • Mit zwangsgeführten Kontakten - nein

  • Schaltverhalten des Antriebs - monostabil

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015573647664

Artikelnummer

WIE80.010.4502.0

Herstellernummer

80.010.4502.0

Hersteller

WIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Breite:

6.2 mm

Höhe:

88 mm

Tiefe:

76 mm

Schutzart (IP):

IP20

RELAY MODULE FLARE MOVE24VDC-1W-6A Wieland , Relè commutatore