WIELAND ELECTRIC SRL - WIE71.352.1035.0 HOODBAS GOT GI 10 M20 50 A0 - 71.352.1035.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 43 mm
Höhe - 53 mm
Tiefe - 89 mm
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
4015573622326
Artikelnummer
WIE71.352.1035.0
Herstellernummer
71.352.1035.0
Hersteller
WIE
Breite:
43 mm
Höhe:
53 mm
Tiefe:
89 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Mit Kabelverschraubung:
ja
Mit Klappdeckel:
nein
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Betriebstemperatur:
-40...120 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP54


