Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.352.0635.0 HOODBAS GOT GI 6 M20 50 A0 - 70.352.0635.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.352.0635.0 HOODBAS GOT GI  6 M20 50 A0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 43 mm

  • Höhe - 51 mm

  • Tiefe - 73.6 mm

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

4015573616394

Artikelnummer

WIE70.352.0635.0

Herstellernummer

70.352.0635.0

Hersteller

WIE

Breite:

43 mm

Höhe:

51 mm

Tiefe:

73.6 mm

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Mit Kabelverschraubung:

ja

Mit Klappdeckel:

nein

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Betriebstemperatur:

-40...120 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP54

HOODBAS GOT GI 6 M20 50 A0 Wieland , Custodia per connettori industriali rettangolari