WIELAND ELECTRIC SRL - WIE58.504.0055.8 FEED-THROUGH TERM WT 4 YE - 58.504.0055.8
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 32 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Schraubanschluss
Anzahl der Etagen - 1
Packung
100 ST
EAN
4049088172939
Artikelnummer
WIE58.504.0055.8
Herstellernummer
58.504.0055.8
Hersteller
WIE
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-25...70 °C
Breite:
6 mm
Tiefe:
48 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
gelb


