WIELAND ELECTRIC SRL - WIE58.504.0055.1 FEED-THROUGH TERM WT 4 BK
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 32 A
Farbe - schwarz
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Schraubanschluss
Anzahl der Etagen - 1
Packung
100 ST
EAN
4049088172786
Artikelnummer
WIE58.504.0055.1
Herstellernummer
58.504.0055.1
Hersteller
WIE
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
32 A
Farbe:
schwarz
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
6 mm
Betriebstemperatur:
-25...70 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
48 mm