Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.703.0055.9 FEED-THROUGH TERM WKFN 2,5 /35 ORANGE - 56.703.0055.9

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.703.0055.9 FEED-THROUGH TERM WKFN 2,5 /35 ORANGE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.13...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.13...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Bemessungsspannung - 800 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

Packung

  • 100 ST

EAN

4015573982185

Artikelnummer

WIE56.703.0055.9

Herstellernummer

56.703.0055.9

Hersteller

WIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.13...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.13...4 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

FEED-THROUGH TERM WKFN 2 5 35 ORANGE Wieland , Morsetto componibile passante