Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.404.9455.0 MORS. MULTIPLO WKI 4 N-D-SL /V0 - 56.404.9455.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.404.9455.0 MORS. MULTIPLO WKI 4 N-D-SL /V0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 26 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Potentiale - 3

  • Mit N-Trennschlitten - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4015573501188

Artikelnummer

WIE56.404.9455.0

Herstellernummer

56.404.9455.0

Hersteller

WIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Bemessungsstrom In:

26 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Potentiale:

3

Mit N-Trennschlitten:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Bemessungsspannung:

400 V

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Mit PE-Funktion:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

N-Funktion möglich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Tiefe:

90 mm

Betriebstemperatur:

-40...55 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Breite:

6 mm

Grundfarbe:

grau

INSTALLATION TERMWKI 4 N-D-SL V0 Wieland , Morsetto componibile multipiano per impianti