WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.199.1055.0 STUD TERMINAL WRT 300 / M16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 25...300 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In - 520 A
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
5 ST
EAN
4049088260865
Artikelnummer
WIE56.199.1055.0
Herstellernummer
56.199.1055.0
Hersteller
WIE
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
25...300 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In:
520 A
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-25...70 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
164 mm